Nitrilhandsker, par uvex profi ergo ENB20A 10

Art.-nr.: 094412 10
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 par
    39,63  DKK / par
  • fra 10 par
    33,00  DKK / par
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
821 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Stykpris inkl. Moms
  • Beklædning, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Handskeegenskab: Levnedsmiddelcertificering

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie uvex profi ergo
Beklædning, standard Oeko-Tex Standard 100
Handskeegenskab Levnedsmiddelcertificering
EN 388 2121X
Bæremateriale Bomuld
Belægning Nitril
belægningsvariant 3/4-belægning
Anvendelsesområde Allround
Farve orange
Handskestørrelse 10
Vægt 76 g
Anvendelse flergangsbrug
Beskyttelseskategori Kategori II
Handsketype Universalhandsker
Produkttype Universalhandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094412 10
EAN/GTIN 4048612007853
Producentnummer 6014704

Betegnelse

Udførelse:

uvex profi ergo NB20A. Universelt anvendelig bomulds-interlock-handske med 3/4-nitrilgummi-belægning til fugtige, olierede eller fedtede anvendelsesområder.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven