Nitrilhandsker, par BASIC, Handskestørrelse: 9

Art.-nr.: 094411 9
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Mindste ordremængde 12 par
  • Bestillingstrin: 12 par
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6.346 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Stykpris inkl. Moms
  • Handskeegenskab: Silikonefri; DMF-fri; allergiker-hudvenlig

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indhold 1
Tørring Lufttørring
Handskeegenskab Silikonefri; DMF-fri; allergiker-hudvenlig
EN 388 4111X
Bæremateriale Bomuld
Belægning Nitril
belægningsvariant 3/4-belægning
Anvendelsesområde Allround
Længde 255 mm
Farve gul
Handskestørrelse 9
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Anvendelse flergangsbrug
Beskyttelseskategori Kategori II
Handsketype Universalhandsker
Produkttype Universalhandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094411 9
EAN/GTIN 4045197884176
Producentnummer 094411 9

Betegnelse

Udførelse:

Interlock-bomuldshandsker med strikket bund og 3/4-nitrilbelægning til sikker håndtering af glatte, fedtede og våde dele. Særligt velegnet til montage arbejde og afsluttende arbejde, fremstilling og forarbejdning af metal, servicearbejde, bearbejdning af støbedele, kvalitetskontrol.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Nitrilhandsker, par BASIC, Handskestørrelse: 9

Nitrilhandsker, par BASIC, Handskestørrelse: 9

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6.346 styk på lager
19,30  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5.129 styk på lager
31,36  DKK
plus moms plus fragt
Anvendelsesområde Allround Allround
Handskestørrelse 9 9
EN 388 4111X 4111X
Handsketype Universalhandsker Universalhandsker
Beskyttelseskategori Kategori II Kategori II
Produkttype Universalhandsker Universalhandsker
belægningsvariant 3/4-belægning 3/4-belægning

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven