Handsker, par, uden for Tegera® 6614 8

Art.-nr.: 094386 8
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 par
    124,26  DKK / par
  • fra 6 par
    103,55  DKK / par
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
74 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Indhold 1
    Bæremateriale Okselæder
    belægningsvariant ingen belægning
    Materiale Okselæder
    Handskestørrelse 8
    Kontaktvarme op til 100 °C
    EN 388 3011X
    EN 407 X1XXXX
    Anvendelse flergangsbrug
    Beskyttelseskategori Kategori II
    Handsketype Kørehandsker
    Anvendelsesområde Allround
    Farve sort / grå
    Produkttype Oksespaltlæderhandsker

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 094386 8
    EAN/GTIN 7340118315966
    Producentnummer 6614 GR. 8

    Betegnelse

    Udførelse:

    Tegera® 6614. læderhandsker af fuldnarvet okselæder til finmekanisk arbejde. Tåler kontaktvarme op til 100 °C. Med olie- og vandafvisende coating på indvendig håndflade.

    Norm:

    EN 388; EN ISO 21420

    Bemærk:

    Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven