Nitrilhandsker, par Polytril™, Handskestørrelse: 7

Art.-nr.: 094370 7
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Mindste ordremængde 10 par
  • Bestillingstrin: 10 par
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
293 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Stykpris inkl. Moms
  • Beklædning, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Handskeegenskab: DMF-fri; allergiker-hudvenlig
  • Strikketeknologi: 13G
  • Skærebeskyttelsesklasse: 1

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Polytril™
Beklædning, standard Oeko-Tex Standard 100
Indhold 1
Handskeegenskab DMF-fri; allergiker-hudvenlig
Producentbetegnelse Polytril
Pasform meget god
EN 388 4121X
Bæremateriale Polyamid
Belægning Nitril
belægningsvariant indvendig håndflade
Anvendelsesområde Allround
Længde 220 mm - 260 mm
Farve hvid / grå
Materiale, belægning Nitril
Handskestørrelse 7
Vægt 36-50 g
Strikketeknologi 13G
Anvendelse flergangsbrug
DMF-fri nej
Føleevne god
Gribeevne ved fugt god
Gribeevne ved olie meget god
Varmebeskyttelse kendes ikke
Åndbarhed god
Beskyttelseskategori Kategori II
Handsketype Universalhandsker
Skærebeskyttelsesklasse 1
Produkttype Universalhandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094370 7
EAN/GTIN 3603835500034
Producentnummer 2232230 07

Betegnelse

Udførelse:

Polytril™. Handsker med nitrilbelægning til håndtering af små dele i fedtede, fugtige og smudsige miljøer.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven