• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Nitrilhandsker, par Tegera® 882, Handskestørrelse: 7

Art.-nr.: 094366 7
Pris gyldig til 24. nov. 2024
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 par
    37,99  DKK / par
  • fra 12 par
    31,66  DKK / par
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Stykpris inkl. Moms
  • Strikketeknologi: 15G

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indhold 12
EN 388 4121X
EN 407 X1XXXX
Bæremateriale Nylon
Belægning Nitrilskum
belægningsvariant fuld belægning
Anvendelsesområde Præcision; Allround
Farve sort
Handskestørrelse 7
Strikketeknologi 15G
Kontaktvarme op til 100 °C
Anvendelse flergangsbrug
Beskyttelseskategori Kategori II
Handsketype Universalhandsker
Produkttype Universalhandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094366 7
Producentnummer 882/7

Betegnelse

Udførelse:

Tegera® 882. Syntetisk handske med komplet nitrilskumcoating og godt greb. Takket være den tætsiddende pasform og en god fingerspidsfølelse er handskerne yderst velegnede til finmekaniske opgaver i fugtigt og oliekontamineret miljø. Kontaktvarme op til 100 °C.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven