Nitrilhandsker, par Tegera® 77701 10

Art.-nr.: 094361 10
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Mindste ordremængde 6 par
  • Bestillingstrin: 6 par
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
335 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Stykpris inkl. Moms
  • Strikketeknologi: 18G

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indhold 1
EN 388 3111X
Bæremateriale Nylon
Belægning PU
belægningsvariant indvendig håndflade
Anvendelsesområde Præcision
Farve blå / sort
Strikketeknologi 18G
Anvendelse flergangsbrug
Beskyttelseskategori Kategori II
Handsketype Universalhandsker
Produkttype Universalhandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094361 10
EAN/GTIN 7340118365497
Producentnummer 77701-10

Betegnelse

Udførelse:

Tegera® 77701. Monteringshandsker med glat overflade til præcisionsarbejde. Med høj åndbarhed og olie- og vandafvisende PU-belægning på håndfladen.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven