Specialhandsker, par Tegera® 9185, Handskestørrelse: 7

Art.-nr.: 094335 7
Price per 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Handskeegenskab: Stødbeskyttelse; Burrelukning
  • Norm: beskyttelse mod vibrationer og stød (EN ISO 10819)

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Inhalt 1
Handskeegenskab Stødbeskyttelse; Burrelukning
EN 388 0021XP
Bæremateriale Microthan®; Impactothan®
belægningsvariant ingen belægning
Anwendungsbereich Allround
Længde 207 mm
Farve grå / gul
Handskestørrelse 7
Norm beskyttelse mod vibrationer og stød (EN ISO 10819)
Verwendung flergangsbrug
Beskyttelseskategori Kategori II
Handsketype Kørehandsker
Produkttype Universalhandsker

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 094335 7
EAN/GTIN 7392626033559
Producentnummer 9185/7
Producent Ejendals AB, Box 7, 793 21 LEKSAND, Sverige, www.ejendals.com

Betegnelse

Udførelse:

Tegera® 9185. Slagdæmpende handske af tyndt, slidstærkt Microthan®-materiale. Behagelig at have på takket være kvalitetsmaterialer og vatteret indvendig håndflade. Med burrelås og forstærket pegefinger.

Anvendelse:

Finmekaniske arbejder i hårdt arbejdsmiljø.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven