Anti-vibrationshandsker, par Tegera® 9181, Handskestørrelse: 9

Art.-nr.: 094331 9
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Handskeegenskab: Burrelukning
  • Norm: beskyttelse mod vibrationer og stød (EN ISO 10819)

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indhold 1
Handskeegenskab Burrelukning
EN 388 3121X
Bæremateriale Fuldnarvet gedeskind
belægningsvariant ingen belægning
Anvendelsesområde Allround; Heavy Duty
Længde 240 mm
Farve sort / gul
Handskestørrelse 9
Norm beskyttelse mod vibrationer og stød (EN ISO 10819)
Anvendelse flergangsbrug
Beskyttelseskategori Kategori II
Handsketype Kørehandsker
Produkttype Universalhandsker

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 094331 9
EAN/GTIN 7392626059351
Producentnummer 9181/9
Producent Ejendals AB, Box 7, 793 21 LEKSAND, Sverige, www.ejendals.com

Betegnelse

Udførelse:

Vibrationsdæmpende handske af fuldnarvet gedelæder med vatteret indvendig håndflade. Vibrothan®-materialet i høj kvalitet kombinerer en høj vibrationsdæmpning med god føleevne.
Tegera® 9181. Med burrelås , der gør handsken bekvem at tage af og på. Ekstra slidstærk på grund af forstærkede sømme og pegefinger. Uforet.

Anvendelse:

Grovere arbejder med vibrerende maskiner.

Norm:

Desuden certificeret iht. EN ISO 10819. Beskyttelse mod mekaniske vibrationer og slag.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Til login

Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven