Nitrilhandsker, par 6

Art.-nr.: 094325 6
Rabat
22,50 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
  • Mindste ordremængde 12 par
  • Bestillingstrin: 12 par
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5.267 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Stykpris inkl. Moms
  • Handskeegenskab: LABS-fri; Silikonefri
  • Strikketeknologi: 15G
  • Skærebeskyttelsesklasse: T

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indhold 1
Handskeegenskab LABS-fri; Silikonefri
EN 388 3121A
Bæremateriale Nylon
Belægning PU
belægningsvariant indvendig håndflade
Anvendelsesområde Præcision
Farve blå / orange
Handskestørrelse 6
Strikketeknologi 15G
Anvendelse flergangsbrug
Beskyttelseskategori Kategori II
Handsketype Universalhandsker
Skærebeskyttelsesklasse T
Produkttype Universalhandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094325 6
EAN/GTIN 4062406190552
Producentnummer 094325 6

Betegnelse

Udførelse:

Alle bestanddele, både basismaterialet og belægningen, er fri for silikone (kontrolleret af Fraunhofer-instituttet). Derfor yderst velegnet til anvendelsesområder inden for automobilbranchen eller i lakeringsvirksomheder.
Silikonefri universalhandsker til lette industrielle anvendelser med en meget høj slidstyrke og samtidigt usædvanlig høj komfort. Nylonbærer med Spandex af 15-gauge-strikteknologi og modstandsdygtig polyurethancoating.

Norm:

EN 388, EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven