Nitrilhandsker, par uvex phynomic pro, Handskestørrelse: 9

Art.-nr.: 094295 9
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 par
    52,45  DKK / par
  • fra 10 par
    43,73  DKK / par
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.088 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie uvex phynomic
EN 388 2121X
Bæremateriale Polyamid, elastan, bambus
Belægning Nitril
belægningsvariant 3/4-belægning
Anvendelsesområde Præcision; Allround
Farve sort / blå
Handskestørrelse 9
Vægt 52 g
Anvendelse flergangsbrug
Beskyttelseskategori Kategori II
Handsketype Universalhandsker
Produkttype Universalhandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094295 9
EAN/GTIN 4048612045220
Producentnummer 6006209

Betegnelse

Udførelse:

phynomic pro. Fintfølende, smuds- og fugtafvisende handske med 3/4 nitrilbelægning. Bærermaterialet består af en polyamid/elastan/bambus-blanding, der gør handsken behagelig at have på og har en meget god fugtoptagelse. Godt tør-/vådgreb.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven