Nitrilhandsker, par uvex 60090 8

Art.-nr.: 094294 8
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
  • Mindste ordremængde 10 par
  • Bestillingstrin: 10 par
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
708 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Stykpris inkl. Moms
  • Handskeegenskab: Levnedsmiddelcertificering; Touchscreen-egnet
  • Strikketeknologi: 18G
  • Beklædning, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Norm: EN 407
  • Skærebeskyttelsesklasse: D

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Handskeegenskab Levnedsmiddelcertificering; Touchscreen-egnet
Strikketeknologi 18G
Beklædning, standard Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4X41D
EN 407 X1XXXX
Bæremateriale Bambusviskose, HPPE, stål, PA, elastan
Belægning Aqua-polymer Xtra Grip-skum
Anvendelsesområde Allround
Farve grøn
Norm EN 407
Handskestørrelse 8
Kontaktvarme op til 100 °C
Anvendelse flergangsbrug
Skærebeskyttelsesklasse D
Produkttype Skærebeskyttelseshandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094294 8
EAN/GTIN 4048612086001
Producentnummer 6009008

Betegnelse

Udførelse:

uvex 18-gauge-skærebeskyttelseshandsker af patenteret Bamboo TwinFlex®-teknologi. Består af 45 % genbrugt polyamid og bambusviskose. Særligt komfortabel takket være god åndbarhed og adaptiv pasform. Længere standtid takket være høj slidstyrke og forstærkning på tommelfingerens inderside.
Anvendelse: Egnet til tørre og lettere fugtige arbejdsmiljøer.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Modellen er egnet til kontaktopvarmning op til +100 °C i overensstemmelse med EN 407.
Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven