Nitrilhandsker, par uvex phynomic allround 8

Art.-nr.: 094292 8
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 par
    43,66  DKK / par
  • fra 10 par
    36,36  DKK / par
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
581 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Stykpris inkl. Moms
  • Beklædning, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Handskeegenskab: Levnedsmiddelcertificering

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie uvex phynomic
Beklædning, standard Oeko-Tex Standard 100
Handskeegenskab Levnedsmiddelcertificering
EN 388 3121X
Bæremateriale Polyamid, elastan
Belægning Nitril
belægningsvariant indvendig håndflade
Anvendelsesområde Præcision; Allround
Farve sort / antracit
Handskestørrelse 8
Vægt 39 g
Anvendelse flergangsbrug
Beskyttelseskategori Kategori II
Handsketype Universalhandsker
Produkttype Universalhandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094292 8
EAN/GTIN 4048612044476
Producentnummer 6004908

Betegnelse

Udførelse:

phynomic allround. Smudsafvisende allround-handsker til mekanisk arbejde i tørre og let olierede omgivelser. Öko-Tex® standard 100 og dermatologisk dokumenteret forenelighed med huden.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven