Nitrilhandsker, par uvex athletic lite 8

Art.-nr.: 094291 8
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Mindste ordremængde 10 par
  • Bestillingstrin: 10 par
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.699 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

EN 388 4131X
Bæremateriale Polyamid, elastan
Belægning Nitril
belægningsvariant indvendig håndflade
Anvendelsesområde Præcision
Farve blå / antracit
Handskestørrelse 8
Vægt 45 g
Anvendelse flergangsbrug
Beskyttelseskategori Kategori II
Handsketype Universalhandsker
Produkttype Universalhandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094291 8
EAN/GTIN 4048612058961
Producentnummer 6002708

Betegnelse

Udførelse:

uvex athletic lite. Lette beskyttelseshandsker med god gribesikkerhed til præcisionsarbejde i tørre og fugtige arbejdsomgivelser. Handskerne udmærker sig ved deres gode åndbarhed og behagelige fleksibilitet.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven