Nitrilhandsker, par uvex phynomic lite 8

Art.-nr.: 094290 8
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 par
    43,28  DKK / par
  • fra 10 par
    36,06  DKK / par
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.209 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Stykpris inkl. Moms
  • Beklædning, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Handskeegenskab: Levnedsmiddelcertificering

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie uvex phynomic
Beklædning, standard Oeko-Tex Standard 100
Handskeegenskab Levnedsmiddelcertificering
EN 388 2121X
Bæremateriale Polyamid, elastan
Belægning Nitril
belægningsvariant indvendig håndflade
Anvendelsesområde Præcision
Farve antracit
Handskestørrelse 8
Vægt 28 g
Anvendelse flergangsbrug
Beskyttelseskategori Kategori II
Handsketype Universalhandsker
Produkttype Universalhandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094290 8
EAN/GTIN 4048612044537
Producentnummer 6004008

Betegnelse

Udførelse:

uvex phynomic lite. Meget lette beskyttelseshandsker, der gør arbejdet mindre trættende. God grebssikkerhed i tørre områder. Öko-Tex® standard 100 og dermatologisk dokumenteret forenelighed med huden. Fødevarecertificering.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven