Nitrilhandsker, par med dupper 9

Art.-nr.: 094287 9
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
  • Mindste ordremængde 12 par
  • Bestillingstrin: 12 par
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12.220 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Stykpris inkl. Moms
  • Beklædning, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Handskeegenskab: DMF-fri; allergiker-hudvenlig
  • Strikketeknologi: 15G

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Beklædning, standard Oeko-Tex Standard 100
Indhold 1
Handskeegenskab DMF-fri; allergiker-hudvenlig
EN 388 4131X
Bæremateriale Lycra®, polyamid
Belægning water based PU/Nitril
belægningsvariant indvendig håndflade
Anvendelsesområde Allround
Længde 255 mm
Farve sort / grå
Handskestørrelse 9
Strikketeknologi 15G
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Anvendelse flergangsbrug
Beskyttelseskategori Kategori II
Handsketype Universalhandsker
Produkttype Universalhandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094287 9
EAN/GTIN 4045197977533
Producentnummer 094287 9

Betegnelse

Udførelse:

Handske med ekstra dupper til forbedret gribesikkerhed.
Handsker med vandbaseret PU-nitrilskumsbelægning med god følsomhed og sikkert greb i tørre og let fugtige eller oliekontaminerede arbejdsomgivelser. God pasform og følsomhed med innovativ strikteknologi med polyamid-lycra-fibre. Uden DMF. Særligt egnet til små monteringsdele, varemodtagelse og forsendelse, servicearbejde.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven