Nitrilhandsker, par Ultrane 510, Handskestørrelse: 7

Art.-nr.: 094273 7
Rabat
39,26 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
360 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Stykpris inkl. Moms
  • Beklædning, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Handskeegenskab: Silikonefri; latexfri; DMF-fri

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Ultrane
Beklædning, standard Oeko-Tex Standard 100
Handskeegenskab Silikonefri; latexfri; DMF-fri
EN 388 4131X
Bæremateriale Polyamid
Belægning PU
belægningsvariant indvendig håndflade
Anvendelsesområde Præcision
Længde 220 mm - 270 mm
Farve sort / grøn
Handskestørrelse 7
Anvendelse flergangsbrug
Beskyttelseskategori Kategori II
Handsketype Universalhandsker
Produkttype Universalhandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094273 7
EAN/GTIN 3245425100073
Producentnummer 3451000 GR.7

Betegnelse

Udførelse:

Ultrane 510. Solide handsker med vandbaseret PU-coating på indvendig håndflade. Fri for silikone og DMF. Öko-Tex®-Standard 100 certificeret. Til præcis håndtering, f.eks. præcisionsmekanik, montering af elektroniske komponenter, håndtering af mikroprocessorer.

Norm:

EN 407
EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven