{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Camapur® | |
Indhold | 1 | |
elektrostatisk egenskab | 0,6 sek. iht. afladning EN 61340-5-1 | |
Producentbetegnelse | Camapur Comfort 616+ | |
Pasform | meget god | |
EN 388 | 3131X | |
Bæremateriale | Polyamid | |
Belægning | PU | |
belægningsvariant | indvendig håndflade | |
Anvendelsesområde | Præcision | |
Længde | 240 mm - 260 mm | |
Farve | hvid | |
Materiale, belægning | PU | |
Handskestørrelse | 10 | |
Vægt | 36 g | |
Strikketeknologi | 13G | |
silikonefri | nej | |
Anvendelse | flergangsbrug | |
DMF-fri | ja | |
Føleevne | meget god | |
Gribeevne ved fugt | moderat | |
Gribeevne ved olie | moderat | |
Varmebeskyttelse | kendes ikke | |
Åndbarhed | meget god | |
Beskyttelseskategori | Kategori II | |
Handsketype | Universalhandsker | |
Skærebeskyttelsesklasse | 1 | |
Produkttype | Universalhandsker |
Artikelnummer | 094245 10 | |
EAN/GTIN | 4008198761600 | |
Producentnummer | 061610941E |