Nitrilhandsker, par 6

Art.-nr.: 094241 6
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
  • Mindste ordremængde 12 par
  • Bestillingstrin: 12 par
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22.915 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Stykpris inkl. Moms
  • Handskeegenskab: allergiker-hudvenlig
  • Strikketeknologi: 13G

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Indhold 1
    Handskeegenskab allergiker-hudvenlig
    EN 388 4131X
    Bæremateriale Polyamid
    Belægning PU
    belægningsvariant indvendig håndflade
    Anvendelsesområde Præcision
    Længde 255 mm
    Farve hvid
    Handskestørrelse 6
    Strikketeknologi 13G
    AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
    Anvendelse flergangsbrug
    Beskyttelseskategori Kategori II
    Handsketype Universalhandsker
    Produkttype Universalhandsker

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 094241 6
    EAN/GTIN 4062406128869
    Producentnummer 094241 6

    Betegnelse

    Udførelse:

    Montagehandsker med PU-coating til præcist arbejde i tørre arbejdsomgivelser. God følsomhed og høj åndbarhed. Særligt egnede til præcis håndtering af små elektroniske komponenter, til servicearbejde, inspektion, montagearbejde.

    Norm:

    EN 388; EN ISO 21420

    Bemærk:

    Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven