Nitrilhandsker, par 8800 // FLEXIBLE FIT 8

Art.-nr.: 094238 8
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 par
    36,21  DKK / par
  • fra 12 par
    30,17  DKK / par
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.386 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Stykpris inkl. Moms
  • Beklædning, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Strikketeknologi: 13G

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Beklædning, standard Oeko-Tex Standard 100
Indhold 1
EN 388 4121X
Bæremateriale Nylon
Belægning Nitril
belægningsvariant indvendig håndflade
Anvendelsesområde Allround
Farve sort / grå
Handskestørrelse 8
Strikketeknologi 13G
Anvendelse flergangsbrug
Beskyttelseskategori Kategori II
Handsketype Universalhandsker
Produkttype Universalhandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094238 8
EAN/GTIN 4059904105126
Producentnummer 8800/8

Betegnelse

Udførelse:

8800 FLEXIBLE FIT. Skridsikker handske med nitrilskumbelægning på specielt elastisk strikstof sikrer god bærekomfort. Også egnet til fugtige og svagt olieholdige arbejdsmiljøer.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven