Handsker i fin strik, par 6100 8

Art.-nr.: 094211 8
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Mindste ordremængde 12 par
  • Bestillingstrin: 12 par
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
330 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Stykpris inkl. Moms
  • Handskeegenskab: DMF-fri
  • Strikketeknologi: 106114G3

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indhold 1
Handskeegenskab DMF-fri
Pasform god
EN 388 2142X
Bæremateriale Bomuld
Belægning PVC
Anvendelsesområde Allround
Farve blå / hvid
Materiale, belægning PVC
Handskestørrelse 8
Vægt 28,2 g
Strikketeknologi 106114G3
silikonefri nej
Anvendelse flergangsbrug
DMF-fri ja
Føleevne god
Gribeevne ved fugt moderat
Gribeevne ved olie moderat
Varmebeskyttelse kendes ikke
Åndbarhed meget god
Beskyttelseskategori Kategori II
Handsketype Bomuldshandsker
Materiale Bomuld
Produkttype Universalhandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094211 8
EAN/GTIN 4260144425824
Producentnummer 6100 GR.8, BUND ORANGE/GELB

Betegnelse

Udførelse:

6100. Hvide bomulds-/nylonhandsker i fin strik, blå PVC-dupper på den ene side.

Anvendelse:

Ordreplukning, forsendelse, finmontering.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven