{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Handskeegenskab | Flammehæmmet trin 4 | |
Anvendelse | flergangsbrug | |
Længde | 310 mm | |
Bæremateriale | Fuldnarvet gede-, narvet oksespaltlæder | |
belægningsvariant | ingen belægning | |
Indhold | 1 | |
Materiale | Fuldnarvet gedeskind, narvet spaltokselæder | |
Anvendelsesområde | Allround; Heavy Duty | |
Handskestørrelse | 10 | |
Kontaktvarme op til | 100 °C | |
EN 388 | 3121X | |
EN 407 | 412X4X | |
EN 12477 | Type B | |
Svejsemetode | MIG/MAG | |
Beskyttelseskategori | Kategori III | |
Handsketype | Svejsehandsker | |
Farve | yellow / white | |
Norm | EN 407 | |
Produkttype | Svejsehandsker |
Artikelnummer | 094127 10 | |
EAN/GTIN | 7340118312729 | |
Producentnummer | 118A GR.10 |