Svejsebeskyttelseshandsker, par Tegera® 126A, Handskestørrelse: 9

Art.-nr.: 094123 9
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 par
    122,68  DKK / par
  • fra 12 par
    102,26  DKK / par
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
519 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Handskeegenskab Flammehæmmet trin 4
Anvendelse flergangsbrug
Længde 310 mm
Bæremateriale Fuldnarvet gedelæder
belægningsvariant ingen belægning
Indhold 1
Materiale Fuldnarvet gedelæder
Anvendelsesområde Heavy Duty
Handskestørrelse 9
Kontaktvarme op til 100 °C
EN 388 2111X
EN 407 412X4X
EN 12477 Type B
Svejsemetode WIG
Beskyttelseskategori Kategori III
Handsketype Svejsehandsker
Farve yellow / white
Norm EN 407
Produkttype Svejsehandsker

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 094123 9
EAN/GTIN 7340118312330
Producentnummer 126A/9
Producent Ejendals AB, Box 7, 793 21 LEKSAND, Sverige, www.ejendals.com

Betegnelse

Udførelse:

Tegera® 126A. Uforede svejsehandsker med fremragende føleevne (fingerspidsfølelse 5 iht. EN 420) og fortræffelig pasform. Forstærkede pegefingre og med sømme, der er forstærket med Kevlar®-tråde, til anvendelse i krævende arbejdsmiljøer. Tåler kontaktvarme på 100 °C.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven