Svejsebeskyttelseshandsker, par 10-1009 10

Art.-nr.: 094120 10
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 par
    190,57  DKK / par
  • fra 10 par
    158,83  DKK / par
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Handskeegenskab Flammehæmmet trin 4
Anvendelse flergangsbrug
Længde 350 mm
Bæremateriale Gedenarv-/oksespaltlæder
Materiale Gede-narvlæder/oksespaltlæder
Handskestørrelse 10
EN 388: 2003 2111
EN 388 2111
EN 407 412X4X
EN 12477 Type B
Svejsemetode WIG
Beskyttelseskategori Kategori III
Handsketype Svejsehandsker
Farve grå / gul
Produkttype Svejsehandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094120 10
EAN/GTIN 8718564520156
Producentnummer 10-1009 XL

Betegnelse

Udførelse:

10-1009. Let SOFTouch™ gede-hellæder-svejsehandske i høj kvalitet med oksespaltlæder-manchet.
Med sømløs pegefinger til bedre styring af WIG-staven og KEVLAR® 3 ply-sømme.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven