Svejsebeskyttelseshandsker, par, Handskestørrelse: 9

Art.-nr.: 094116 9
Price per 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 par
    106,83  DKK / par
  • fra 6 par
    89,03  DKK / par
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Handskeegenskab Silikonefri; Flammehæmmet trin 4
Anvendelse flergangsbrug
Længde 350 mm
Tykkelse 0,8
Bæremateriale Oksespaltlæder
belægningsvariant ingen belægning
Vægt 230 g
Indhold 1
Materiale Oksespaltlæder
Handskestørrelse 9
EN 388 4142X
EN 407 413X4X
EN 12477 type A
Svejsemetode MIG/MAG
Beskyttelseskategori Kategori III
Handsketype Svejsehandsker
Farve hvid/brun
Norm EN 407
Produkttype Svejsehandsker

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 094116 9
EAN/GTIN 4062406129828
Producentnummer 094116 9
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

GARANT – svejsehandske af oksespaltlæder med markant GARANT-design. Forarbejdning af høj kvalitet med 100 % polyesterfrie sømme og en anatomisk pasform giver god føleevne under svejsningen. Manchettens inderside er forsynet med lærredsstof, der sikrer høj brugerkomfort og svedadsorption. Perfekt egnet til MIG-/MAG-svejsning.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Warning:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Schützen Hände vor mechanischen Risiken, Abschürfungen, Blasen und anderen oberflächlichen Verletzungen.
  • Optimale Schutzwirkung nur bei kompletter Abdeckung des zu schützenden Bereichs. Bei Schutzhandschuhen mit Verschluss, diesen auf festen Sitz prüfen. Schutzhandschuhe dürfen nicht rutschen. Passende Handschuhgröße wählen.

Sachwidriger Einsatz
  • Schützen nicht vor chemischen, mikrobiologischen, elektrischen und Schnittgefahren.
  • Nicht in Nähe von rotierenden Maschinenteilen verwenden.
  • Schutzwirkung darf durch Kombination mit anderer Schutzausrüstung nicht beeinträchtigt und der Benutzer in seiner Tätigkeit nicht behindert werden.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven