Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Snørestøvle, grå/blå VX 769 Bau Perbunan, S3 NB 44

Art.-nr.: 092801 44

Vælg variant og styktal

EU-skostørrelse Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie VX 700
Køn Herre
Beskyttelsesklasse S3
Materiale, tåbeskyttelseskappe Stål
Gennemtræningssikkerhed Stål
Sålegenskaber i forhold til kontaktvarme (sålens smeltepunkt) Over 200 °C
Kuldeisolering indtil -20 °C
Norm Indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191
EU-skostørrelse 44
Farve sort
Ydermateriale Glat læder
Materiale, sål Perbunan VX
Skridsikring ja
skærefast ja
med refleksmateriale (god sigtbarhed) ja
Produkttype Sikkerhedsstøvle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 092801 44
Producentnummer VX 769 BAU PERBUNAN NB GR. 44

Betegnelse

Udførelse:

Snørestøvler VX 769 Bau Perbunan med overmateriale af smidigt, glat læder kombineret med blødt nubucklæder.
  • Lukket pløs.
  • Sikkerhedsreflektorer.
  • Slidsål Perbunan VX, gråblå.
  • Forstærket tåbeskyttelse.
  • Brandsål af ægte læder.
  • Komfort-fodstøtteindlæg ERGO-COOL®.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
Indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191.

Bemærk:

Bred udførelse XB under nr. 092802.
Lagervare i EU-skostørrelserne 39 – 46, kan bestilles i EU-skostørrelserne 38 – 48.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven