Snørestøvle, sort/orange VX 7600, S3 NB, EU-skostørrelse: 36

Art.-nr.: 092680 36
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

EU-skostørrelse Stykpris inkl. Moms
  • Beskyttelsesklasse: S3
  • Materiale, tåbeskyttelseskappe: Aluminium
  • Gennemtræningssikkerhed: Stål
  • Sålegenskaber i forhold til kontaktvarme (sålens smeltepunkt): Over 200
  • Kuldeisolering: indtil -20 °C

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Køn Herre
Beskyttelsesklasse S3
Materiale, tåbeskyttelseskappe Aluminium
Gennemtræningssikkerhed Stål
Sålegenskaber i forhold til kontaktvarme (sålens smeltepunkt) Over 200 °C
Kuldeisolering indtil -20 °C
Standard Indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Egenskab Vario®-dæmpning
EU-skostørrelse 36
Farve sort / orange
Produkttype Sikkerhedsstøvle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 092680 36
EAN/GTIN 4044348536520
Producentnummer VX 7600 ESD S3 NB 36

Betegnelse

Udførelse:

Sikkerhedssko VARIO FLEX med SECURE VARIO®-hældæmpning og VARIO Multiflex®-teknologi.
  • Overlæder af smidigt glat læder.
  • Åndbart funktionsfor.
  • Lukket pløs.
  • Slidsål Perbunan Dynamics (varmebestandig op til ca. 220 °C).
  • Forstærket tåbeskyttelse.
  • Brandsål af ægte læder.
  • Komfort-indlægssål ERGO-SOFT ESD.
  • Beskyttelse mod elektrostatisk afladning (ESD).

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
Indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191.

Bemærk:

Bred udførelse XB under nr. 092681.
Indeholder dæmperelement rød og grøn

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven