Sko sorte/orange VX 7500, S3 XB 40

Art.-nr.: 092671 40
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

EU-skostørrelse Stykpris inkl. Moms
  • Beskyttelsesklasse: S3
  • Materiale, tåbeskyttelseskappe: Aluminium
  • Sålegenskaber i forhold til kontaktvarme (sålens smeltepunkt): Over 200
  • Kuldeisolering: indtil -20 °C
  • Norm: Indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Køn Herre
Beskyttelsesklasse S3
Materiale, tåbeskyttelseskappe Aluminium
Sålegenskaber i forhold til kontaktvarme (sålens smeltepunkt) Over 200 °C
Kuldeisolering indtil -20 °C
Norm Indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Egenskab Vario®-dæmpning
EU-skostørrelse 40
Farve sort / orange
Produkttype Sikkerhedssko

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 092671 40
EAN/GTIN 4044348509364
Producentnummer VX 7500 PERBUNAN S3 XB 40

Betegnelse

Udførelse:

Sikkerhedssko VARIO FLEX PRO med SECURE VARIO® hældæmpning og VARIO Multiflex®-teknologi.
  • Overlæder af smidigt glat læder.
  • Åndbart funktionsfor.
  • Lukket pløs.
  • Slidsål Perbunan Dynamics (varmebestandig op til ca. 220 °C).
  • Forstærket tåbeskyttelse.
  • Brandsål af ægte læder.
  • Komfort-indlægssål ERGO-SOFT ESD.
  • Beskyttelse mod elektrostatisk afladning (ESD).

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
Indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191.

Bemærk:

Normal udførelse NB under nr. 092670.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven