Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Snørestøvler, sorte VD 3800 SST SF ESD, S3 NB, EU-skostørrelse: 36

Art.-nr.: 092667 36
  • Beskyttelsesklasse: S3
  • Materiale, tåbeskyttelseskappe: Aluminium
  • Gennemtræningssikkerhed: Tekstil
  • Sålegenskaber i forhold til kontaktvarme (sålens smeltepunkt): Over 200
  • Kuldeisolering: indtil -20 °C

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Køn Herre
Beskyttelsesklasse S3
Materiale, tåbeskyttelseskappe Aluminium
Gennemtræningssikkerhed Tekstil
Sålegenskaber i forhold til kontaktvarme (sålens smeltepunkt) Over 200 °C
Kuldeisolering indtil -20 °C
Norm Indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
EU-skostørrelse 36
Produkttype Sikkerhedsstøvle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 092667 36
Producentnummer VD3800SSTSFNB36P
Producent Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Betegnelse

Udførelse:

Sikkerhedssko med VARIO Multiflex®-teknologien, der gør skoene meget lette.
  • Overmateriale af ultralette og glatte mikrofibre.
  • Åndbart funktionsfor.
  • Komfort-indlægssål ERGO-SOFT ESD.
  • Beskyttelse mod elektrostatisk afladning (ESD).

Sikkerhedssko VARIO DYNAMICS SST med varmebestandig (op til ca. 220 °C) og særligt skridsikker Perbunan-slidsål (SST-STEITZ SURE STEP).
  • Slidsål Perbunan Athletic ESD, sølvgrå.

Halvsko og snørestøvle med penetrationsbeskyttelse i tekstil.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191.

Bemærk:

Bred udførelse XB under nr. 092668.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven