• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Snørestøvler, sorte VD 3800 SST ESD, S2 XB, EU-skostørrelse: 43

Art.-nr.: 092666 43
  • Beskyttelsesklasse: S2
  • Materiale, tåbeskyttelseskappe: Aluminium
  • Standard: Indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD
  • Egenskab: Vario®-dæmpning

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Køn Herre
Beskyttelsesklasse S2
Materiale, tåbeskyttelseskappe Aluminium
Standard Indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Egenskab Vario®-dæmpning
EU-skostørrelse 43
Produkttype Sikkerhedsstøvle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 092666 43
EAN/GTIN 4044348591116
Producentnummer VD3800SSTXB43P
Manufacturer Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Betegnelse

Udførelse:

Sikkerhedssko med VARIO Multiflex®-teknologien, der gør skoene meget lette.
  • Overmateriale af ultralette og glatte mikrofibre.
  • Åndbart funktionsfor.
  • Brandsål af ægte læder.
  • Komfort-indlægssål ERGO-SOFT ESD.
  • Beskyttelse mod elektrostatisk afladning (ESD).

Sikkerhedssko VARIO DYNAMICS SST med SECURE VARIO® hældæmpning og varmebestandig (op til ca. 220 °C) og særligt skridsikker Perbunan-slidsål (SST-STEITZ SURE STEP).
  • Slidsål Perbunan Athletic ESD, sølvgrå.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191.

Bemærk:

Normal udførelse NB under nr. 092665.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven