Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Sko, sort VD 3500 SST SF ESD, S3 XB, EU-skostørrelse: 36

Art.-nr.: 092663 36
  • Beskyttelsesklasse: S3
  • Materiale, tåbeskyttelseskappe: Aluminium
  • Gennemtræningssikkerhed: Tekstil
  • Sålegenskaber i forhold til kontaktvarme (sålens smeltepunkt): Over 200
  • Kuldeisolering: indtil -20 °C

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Køn Unisex
Beskyttelsesklasse S3
Materiale, tåbeskyttelseskappe Aluminium
Gennemtræningssikkerhed Tekstil
Sålegenskaber i forhold til kontaktvarme (sålens smeltepunkt) Over 200 °C
Kuldeisolering indtil -20 °C
Standard Indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
EU-skostørrelse 36
Produkttype Sikkerhedssko

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 092663 36
Producentnummer VD3500SSTSFXB36P

Betegnelse

Udførelse:

Sikkerhedssko med VARIO Multiflex®-teknologien, der gør skoene meget lette.
  • Overmateriale af ultralette og glatte mikrofibre.
  • Åndbart funktionsfor.
  • Komfort-indlægssål ERGO-SOFT ESD.
  • Beskyttelse mod elektrostatisk afladning (ESD).

Sikkerhedssko VARIO DYNAMICS SST med varmebestandig (op til ca. 220 °C) og særligt skridsikker Perbunan-slidsål (SST-STEITZ SURE STEP).
  • Slidsål Perbunan Athletic ESD, sølvgrå.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191.

Bemærk:

Halvsko og snørestøvle med penetrationsbeskyttelse i tekstil.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven