Sko, sort/blå VD PRO 1500 VF ESD, S3 NB 42

Art.-nr.: 092596 42
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
67 styk på lager
  • Beskyttelsesklasse: S3
  • Materiale, tåbeskyttelseskappe: Aluminium
  • Gennemtræningssikkerhed: Tekstil
  • Kuldeisolering: indtil -20 °C
  • Norm: Indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191

Produktdetaljer

Teknisk data

Køn Unisex
Beskyttelsesklasse S3
Materiale, tåbeskyttelseskappe Aluminium
Gennemtræningssikkerhed Tekstil
Kuldeisolering indtil -20 °C
Norm Indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Egenskab Vario®-dæmpning
EU-skostørrelse 42
Produkttype Sikkerhedssko

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 092596 42
EAN/GTIN 4044348644676
Producentnummer VDPRO1500VFNB42P

Betegnelse

Udførelse:

Sikkerhedssko i serien VARIO DYNAMICS® PRO. VARIO Multiflex®-teknologien gør skoene meget lette.
  • Overlæder af meget lette mikrofibre.
  • Åndbart funktionsfor.
  • Slidsål TPU Athletic ESD, lyseblå.
  • Komfort-indlægssål ERGO-SOFT ESD.
  • Beskyttelse mod elektrostatisk afladning (ESD).

Serien VF med SECURA VARIO® hældæmpning og med tekstil-gennemtrædningsbeskyttelse.
Sko med sømfri skokonstruktion. Støvsnip, skaftapplikationer.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191.

Bemærk:

Bred udførelse XB under nr. 092597.
Indeholder dæmperelement rød og grøn

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    EU-skostørrelse Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven