Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Snørestøvler, sorte VD PRO 3800 GTX, S2 NB 48

Art.-nr.: 092565 48
  • Beskyttelsesklasse: S2
  • Materiale, tåbeskyttelseskappe: Aluminium
  • Kuldeisolering: indtil -20 °C
  • Standard: Indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Køn Herre
Beskyttelsesklasse S2
Materiale, tåbeskyttelseskappe Aluminium
Kuldeisolering indtil -20 °C
Standard Indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Egenskab Vario®-dæmpning
EU-skostørrelse 48
Farve sort
Produkttype Sikkerhedsstøvle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 092565 48
Producentnummer VD PRO 3800 GTX NB 48/49

Betegnelse

Udførelse:

Sikkerhedssko med GORE-TEX® membran til fremragende klimakomfort. Overskydende fugt og varme ledes hurtigt ud. Vanddampgennemtrængeligt Waterproof-læder bidrager til et optimalt klima inde i skoen. Med SECURA VARIO® hældæmpning.
  • Overmateriale ultralette mikrofibre.
  • Pløs.
  • Skaftapplikationer i kulstofoptik.
  • Ydersål TPU Athletic, sort.
  • Sømfri skokonstruktion.
  • Brandsål af ægte læder.
  • Komfortabelt fodstøtteindlæg ERGO-SOFT ESD.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191.

Bemærk:

Bred udførelse XB under nr. 092566.
Indeholder dæmperelement rød og sort

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven