Snørestøvle, sort/blå VD PRO 1800 ESD, S2 NB, EU-skostørrelse: 45

Art.-nr.: 092541 45
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager

Vælg variant og styktal

EU-skostørrelse Stykpris inkl. Moms
  • Beskyttelsesklasse: S2
  • Materiale, tåbeskyttelseskappe: Aluminium
  • Kuldeisolering: indtil -20 °C
  • Standard: Indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie VD PRO 1000 ESD
Køn Herre
Beskyttelsesklasse S2
Materiale, tåbeskyttelseskappe Aluminium
Kuldeisolering indtil -20 °C
Standard Indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
EU-skostørrelse 45
Farve sort / blå
Materiale, sål TPU Athletic
Produkttype Sikkerhedsstøvle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 092541 45
EAN/GTIN 4044348503959
Producentnummer VD PRO 1800 ESD NB 45

Betegnelse

Udførelse:

Sikkerhedssko i serien VARIO DYNAMICS® PRO. VARIO Multiflex®-teknologien gør skoene meget lette.
  • Overlæder af meget lette mikrofibre.
  • Åndbart funktionsfor.
  • Slidsål TPU Athletic ESD, lyseblå.
  • Komfort-indlægssål ERGO-SOFT ESD.
  • Beskyttelse mod elektrostatisk afladning (ESD).

Snørestøvler med sømfri skokonstruktion. Støvsnip. Polstret mønster.
Med SECURA VARIO® hældæmpning.
Med brandsål af ægte læder.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191.

Bemærk:

Bred udførelse XB under nr. 092542.
Lagervare i EU-skostørrelserne 39 – 46. Kan bestilles i EU-skostørrelserne 36 – 50.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven