Sko, sort/blå VD PRO 1500 ESD, S2 NB 39

Art.-nr.: 092531 39
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
41 styk på lager

Vælg variant og styktal

EU-skostørrelse Stykpris inkl. Moms
  • Beskyttelsesklasse: S2
  • Materiale, tåbeskyttelseskappe: Aluminium
  • Kuldeisolering: indtil -20 °C
  • Norm: Indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie VD PRO 1000 ESD
    Køn Herre
    Beskyttelsesklasse S2
    Materiale, tåbeskyttelseskappe Aluminium
    Kuldeisolering indtil -20 °C
    Norm Indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191
    elektrostatisk egenskab EGB/ESD
    Egenskab Vario®-dæmpning
    EU-skostørrelse 39
    Farve sort / blå
    Materiale, sål TPU Athletic
    Produkttype Sikkerhedssko

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 092531 39
    EAN/GTIN 4044348503805
    Producentnummer VD PRO 1500 ESD NB 39

    Betegnelse

    Udførelse:

    Sikkerhedssko i serien VARIO DYNAMICS® PRO. VARIO Multiflex®-teknologien gør skoene meget lette.
    • Overlæder af meget lette mikrofibre.
    • Åndbart funktionsfor.
    • Slidsål TPU Athletic ESD, lyseblå.
    • Komfort-indlægssål ERGO-SOFT ESD.
    • Beskyttelse mod elektrostatisk afladning (ESD).

    Sko med sømfri skokonstruktion. Støvsnip, skaftapplikationer.
    Med SECURA VARIO® hældæmpning.
    Med brandsål af ægte læder.

    Norm:

    EN ISO 20345:2011 S2 SRC
    Indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191.

    Bemærk:

    Bred udførelse XB under nr. 092532.
    Lagervare i EU-skostørrelserne 39 – 46. Kan bestilles i EU-skostørrelserne 36 – 50.
    Indeholder dæmperelement rød og grøn

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven