Sko, sort VD 1510 SMC SF ESD, S3 XB 37

Art.-nr.: 092508 37
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

EU-skostørrelse Stykpris inkl. Moms
  • Beskyttelsesklasse: S3
  • Materiale, tåbeskyttelseskappe: Aluminium
  • Gennemtræningssikkerhed: Tekstil
  • Sålegenskaber i forhold til kontaktvarme (sålens smeltepunkt): Over 200
  • Kuldeisolering: indtil -20 °C

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Køn Herre
    Beskyttelsesklasse S3
    Materiale, tåbeskyttelseskappe Aluminium
    Gennemtræningssikkerhed Tekstil
    Sålegenskaber i forhold til kontaktvarme (sålens smeltepunkt) Over 200 °C
    Kuldeisolering indtil -20 °C
    Norm Indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191
    elektrostatisk egenskab EGB/ESD
    Producentbetegnelse Sko VD 1510 SMC SF S3 XB
    EU-skostørrelse 37
    Farve sort
    Beskyttelse af mellemfod Polyurethan
    Produkttype Sikkerhedssko

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 092508 37
    EAN/GTIN 4044348700327
    Producentnummer VD1510SMCSFXB37P

    Betegnelse

    Udførelse:

    VARIO DYNAMICS PRO-sikkerhedsskoen beskytter bagsiden af ​​foden og mellemfoden med SECURA META COVER-mellemfodsbeskyttelse samtidig med at skoens fleksibilitet beholdes.
    • Overlæder af meget lette mikrofibre.
    • Støvpløs.
    • Sømfri skoopbygning.
    • Åndbart funktionsfor.
    • Ydersål Perbunan, Athletic ESD, skifergrå.
    • Komfort-indlægssål ERGO-SOFT ESD.
    • Beskyttelse mod elektrostatisk afladning (ESD).

    Norm:

    EN ISO 20345:2011 S3 SRC

    Bemærk:

    Bred udførelse XB under nr. 092508.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven