Sko, sort VD 1510 SMC SF ESD, S3 NB 38

Art.-nr.: 092507 38
Nyt produkt
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

EU-skostørrelse Stykpris inkl. Moms
  • Beskyttelsesklasse: S3
  • Materiale, tåbeskyttelseskappe: Aluminium
  • Gennemtræningssikkerhed: Tekstil
  • Sålegenskaber i forhold til kontaktvarme (sålens smeltepunkt): Over 200
  • Kuldeisolering: indtil -20 °C

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Køn Herre
Beskyttelsesklasse S3
Materiale, tåbeskyttelseskappe Aluminium
Gennemtræningssikkerhed Tekstil
Sålegenskaber i forhold til kontaktvarme (sålens smeltepunkt) Over 200 °C
Kuldeisolering indtil -20 °C
Norm Indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Producentbetegnelse Sko VD 1510 SMC SF S3 NB
EU-skostørrelse 38
Farve sort
Beskyttelse af mellemfod Polyurethan
Produkttype Sikkerhedssko

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 092507 38
EAN/GTIN 4044348700051
Producentnummer VD1510SMCSFNB38P

Betegnelse

Udførelse:

VARIO DYNAMICS PRO-sikkerhedsskoen beskytter bagsiden af ​​foden og mellemfoden med SECURA META COVER-mellemfodsbeskyttelse samtidig med at skoens fleksibilitet beholdes.
  • Overlæder af meget lette mikrofibre.
  • Støvpløs.
  • Sømfri skoopbygning.
  • Åndbart funktionsfor.
  • Ydersål Perbunan, Athletic ESD, skifergrå.
  • Komfort-indlægssål ERGO-SOFT ESD.
  • Beskyttelse mod elektrostatisk afladning (ESD).

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Bemærk:

Bred udførelse XB under nr. 092508.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven