Snørestøvler, sorte ELECTRICAL BIS, SB 47

Art.-nr.: 092424 47
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

EU-skostørrelse Stykpris inkl. Moms
  • Beskyttelsesklasse: SB
  • Materiale, tåbeskyttelseskappe: Komposit
  • Gennemtræningssikkerhed: Tekstil

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Køn Herre
Beskyttelsesklasse SB
Materiale, tåbeskyttelseskappe Komposit
Gennemtræningssikkerhed Tekstil
EU-skostørrelse 47
Produkttype Sikkerhedsstøvle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 092424 47
EAN/GTIN 8023796359130
Producentnummer 26400-003-47

Betegnelse

Udførelse:

Sikkerhedsstøvler ELECTRICAL BIS til elektrikere.
  • Kunstigt og åndbart overmateriale.
  • Inderfor af 100 % polyamid, åndbart, fugtafvisende, slidstærkt.
  • Anatomisk, termoformet og perforeret indersål af EVA og nitril, åndbar.
  • PU/TPU-slidsål med høj elektrisk modstand.
  • 100 % fri for metal.
  • Bredde 11.

Norm:

EN ISO 20345:2022 SB E PS CI HI WRU HRO. EN ISO 20344:2011. ASTM F2412-18.

Bemærk:

Sikkerhedssko ELECTRICAL BIS kan udelukkende anvendes som sekundær beskyttelse!

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven