• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Snørestøvler, sorte NEW TIRRENIAN, S3, EU-skostørrelse: 42

Art.-nr.: 092402 42
  • Beskyttelsesklasse: S3
  • Materiale, tåbeskyttelseskappe: Composite
  • Gennemtræningssikkerhed: Tekstil

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Køn Herre
Beskyttelsesklasse S3
Materiale, tåbeskyttelseskappe Composite
Gennemtræningssikkerhed Tekstil
EU-skostørrelse 42
Produkttype Sikkerhedsstøvle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 092402 42
EAN/GTIN 8023796650824
Producentnummer FW140-000 GR. 42
Manufacturer COFRA S.r.l., Via dell’Euro 53-59, 76121 BARLETTA, Italia, www.cofra.it

Betegnelse

Udførelse:

Snørestøvle NEW TIRRENIAN af robuste materialer.
  • Overmateriale af vandafvisende, præget læder.
  • Inderfor af 100 % polyester, åndbart, antibakterielt, slidstærkt.
  • Anatomisk og perforeret AIR-indersål af EVA og stof, der giver optimalt hold.
  • Slidsål: PU/PU.
  • Høj overkappe af PU.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Bemærk:

Lagervare i EU-størrelserne 39-46. Kan bestilles i EU-størrelserne 36-48.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven