Sko, grå VINTAGE Low ESD, S3 41

Art.-nr.: 092230 41
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
  • Beskyttelsesklasse: S3
  • Materiale, tåbeskyttelseskappe: Stål
  • Gennemtræningssikkerhed: Tekstil
  • Norm: Indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie VINTAGE
Køn Herre
Beskyttelsesklasse S3
Materiale, tåbeskyttelseskappe Stål
Gennemtræningssikkerhed Tekstil
Norm Indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
EU-skostørrelse 41
Skotype Sko
Farve grå
Ydermateriale Okselæder
Materiale, sål TPU-/PU
Materiale, indvendigt for åndbart tekstilfor
Lukning Snørebånd
Skridsikring ja
Energioptagelse i hælområdet ja
antistatisk ja
mod vandindtrængen og optagning af vand ja
Hele skoen er vandtæt ja
olie- og benzinresistent sål ja
egnet til ortopædiske indlægssåler. ja
Produkttype Sikkerhedssko

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 092230 41
EAN/GTIN 4030839220351
Producentnummer 721071-41

Betegnelse

Udførelse:

Moderne sikkerhedssko i vintage design.
  • Overlæder af robust okselæder.
  • Åndbart tekstilfor BIOACTIVE af hensyn til et behageligt fodklima.
  • Polstret pløs.
  • Heldækkende indlægssål ESD PRO grey.
  • TPU/PU-sål L10, skridsikker.
  • ESD-udstyr.

Sikkerhedssko med Bioactive inderfor. Utrolig hudvenlig og lugthæmmende. Ekstra snørebånd medfølger (grå).

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191.

Leveringsomfang:

Inklusive ekstra snørebånd i grå.

Bemærk:

Lagervare i EU-størrelserne 39 - 46. Kan bestilles i EU-størrelserne 37 - 48.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    EU-skostørrelse Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven