{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | NEWTON | |
Køn | Unisex | |
Beskyttelsesklasse | S2 | |
Materiale, tåbeskyttelseskappe | Stål | |
Standard | Indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191 | |
elektrostatisk egenskab | EGB/ESD | |
Sål, egenskab | Reboundsål | |
EU-skostørrelse | 38 | |
Produkttype | Sikkerhedsstøvle |
Artikelnummer | 092214 38 | |
Producentnummer | 769910-38 |