Sko, sort Sikkerhedssko comfort black ESD, S1P W2, EU-skostørrelse: 41

Art.-nr.: 092166 41
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
55 styk på lager

Vælg variant og styktal

EU-skostørrelse Stykpris inkl. Moms
  • Beskyttelsesklasse: S1P
  • Materiale, tåbeskyttelseskappe: Aluminium
  • Gennemtræningssikkerhed: Tekstil
  • Standard: Indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Køn Herre
Beskyttelsesklasse S1P
Materiale, tåbeskyttelseskappe Aluminium
Gennemtræningssikkerhed Tekstil
Standard Indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Egenskab vægtafhængigt dæmpningselement
EU-skostørrelse 41
Produkttype Sikkerhedssko

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 092166 41
EAN/GTIN 4067263779667
Producentnummer 092166 41

Betegnelse

Udførelse:

GARANT sikkerhedsskoene comfort kombinerer moderne design med den højest mulige brugerkomfort. Innovative kvalitetsmaterialer samt en meget høj bearbejdningskvalitet „Made in Germany” garanterer en optimal beskyttelse og en minimal vægt. Forskellige skaftbredder (vidde W1 til normalt brede fødder, bredde W2 til brede fødder) og den viklede udførelse muliggør et „ægte” system med flere bredder og er dermed en ideel løsning til forskellige fodbredder. Den konsekvente anvendelse af ergonomiske design og en udskiftelig, vægtafhængig dæmpning formindsker belastningerne på knæ og ryg markant og bidrager dermed væsentligt til en sund kropsholdning på lang sigt.
  • Overmateriale af lette, men modstandsdygtige mikrofibre.
  • Åndbart funktionsfor.
  • Praktisk GARANT comfort Heel-Puller til nem og hurtig tilspænding af skoene.
  • GARANT comfort indlægssål med vægtafhængig dæmpning.
  • Slidsål GARANT comfort TPU.
  • Beskyttelse mod elektrostatisk afladning (ESD).

Sko med stor ventilationsflade og tekstil-gennemtrædningsbeskyttelse.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191.

Bemærk:

  • GARANT comfort-indlæg med vægtafhængig dæmpning finder du i tilbehøret til fodbeskyttelse under: 092864 (blød), 092865 (middel), 092866 (hård).
  • Som standard leveres sko med str. 36-39 med blød dæmpning, str. 40-45 med middel dæmpning og. 46-48 med hård dæmpning.
  • Under tilbehør til fodbeskyttelse finder du også de passende GARANT-snørebånd under: 092855 120.

Normal udførelse W1 under nr. 092165.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven