Sko, sort Sikkerhedssko comfort black ESD, S1P W1 40

Art.-nr.: 092165 40
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager

Vælg variant og styktal

EU-skostørrelse Stykpris inkl. Moms
  • Beskyttelsesklasse: S1P
  • Materiale, tåbeskyttelseskappe: Aluminium
  • Gennemtræningssikkerhed: Tekstil
  • Standard: Indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Beskyttelsesklasse S1P
Materiale, tåbeskyttelseskappe Aluminium
Gennemtræningssikkerhed Tekstil
Standard Indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Egenskab Vario®-dæmpning
EU-skostørrelse 40
Produkttype Sikkerhedssko

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 092165 40
EAN/GTIN 4067263779520
Producentnummer 092165 40

Betegnelse

Udførelse:

GARANT sikkerhedsskoene comfort kombinerer moderne design med den højest mulige brugerkomfort. Innovative kvalitetsmaterialer samt en meget høj bearbejdningskvalitet „Made in Germany” garanterer en optimal beskyttelse og en minimal vægt. Forskellige skaftbredder (vidde W1 til normalt brede fødder, bredde W2 til brede fødder) og den viklede udførelse muliggør et „ægte” system med flere bredder og er dermed en ideel løsning til forskellige fodbredder. Den konsekvente anvendelse af ergonomiske design og en udskiftelig, vægtafhængig dæmpning formindsker belastningerne på knæ og ryg markant og bidrager dermed væsentligt til en sund kropsholdning på lang sigt.
  • Overmateriale af lette, men modstandsdygtige mikrofibre.
  • Åndbart funktionsfor.
  • Praktisk GARANT comfort Heel-Puller til nem og hurtig tilspænding af skoene.
  • GARANT comfort indlægssål med vægtafhængig dæmpning.
  • Slidsål GARANT comfort TPU.
  • Beskyttelse mod elektrostatisk afladning (ESD).

Sko med stor ventilationsflade og tekstil-gennemtrædningsbeskyttelse.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191.

Bemærk:

  • GARANT comfort indlægssål med vægtafhængig dæmpning finder du i fodværn-tilbehøret under: 092864 (blød), 092865 (medium), 092866 (hård).
  • Som standard leveres sko med str. 36-39 med blød dæmpning, str. 40-45 med middel dæmpning og. 46-48 med hård dæmpning.
  • Under tilbehør til fodværn finder du også de passende GARANT-snørebånd under: 092855 120.

Bred version W2 under nr. 092166.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven