Udførelse:
GARANT sikkerhedsskoene comfort kombinerer moderne design med den højest mulige brugerkomfort. Innovative kvalitetsmaterialer samt en meget høj bearbejdningskvalitet „Made in Germany” garanterer en optimal beskyttelse og en minimal vægt. Forskellige skaftbredder (vidde W1 til normalt brede fødder, bredde W2 til brede fødder) og den viklede udførelse muliggør et „ægte” system med flere bredder og er dermed en ideel løsning til forskellige fodbredder. Den konsekvente anvendelse af ergonomiske design og en udskiftelig, vægtafhængig dæmpning formindsker belastningerne på knæ og ryg markant og bidrager dermed væsentligt til en sund kropsholdning på lang sigt.
- Overmateriale af lette, men modstandsdygtige mikrofibre.
- Åndbart funktionsfor.
- Praktisk GARANT comfort Heel-Puller til nem og hurtig tilspænding af skoene.
- GARANT comfort indlægssål med vægtafhængig dæmpning.
- Slidsål GARANT comfort TPU.
- Beskyttelse mod elektrostatisk afladning (ESD).
Sko med stor ventilationsflade.
Norm:
EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191.
Bemærk:
- GARANT comfort indlægssål med vægtafhængig dæmpning finder du i fodbeskyttelse-tilbehøret under: 092864 (blød), 092865 (medium), 092866 (hård).
- Som standard leveres sko med str. 36-39 med blød dæmpning, str. 40-45 med middel dæmpning og. 46-48 med hård dæmpning.
- Under tilbehør til fodværn finder du også de passende GARANT-snørebånd under: 092855 120.
Bred version W2 under nr. 0921
60.
Warning:
Bestemmelsesmæssig anvendelse- Beskytter foden mod mekaniske risici.
- Egnet til arbejder med elektrostatisk udsatte komponenter.
Ukorrekt anvendelse- Det gennembrydningssikre indlæg og tåkappen må ikke tages ud af skoen.
Bestemmelsesmæssig anvendelse- Beskytter foden mod mekaniske risici.
- Egnet til arbejder med elektrostatisk udsatte komponenter.
Ukorrekt anvendelse- Det gennembrydningssikre indlæg og tåkappen må ikke tages ud af skoen.