Sko sort/hvid uvex 1 sport, S3 50

Art.-nr.: 092148 50
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

EU-skostørrelse Stykpris inkl. Moms
  • Beskyttelsesklasse: S3
  • Materiale, tåbeskyttelseskappe: Komposit
  • Gennemtræningssikkerhed: Tekstil
  • Norm: Indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Køn Herre
Beskyttelsesklasse S3
Materiale, tåbeskyttelseskappe Komposit
Gennemtræningssikkerhed Tekstil
Norm Indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
EU-skostørrelse 50
Produkttype Sikkerhedssko

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 092148 50
EAN/GTIN 4031101679532
Producentnummer 6596250

Betegnelse

Udførelse:

Lette, sporty og gennemtænkte sikkerhedssko. Egnet til kromallergikere, da de er fremstillet af syntetiske materialer. Vidde 11.
  • Tolags polyuretan-slidsål med god skridsikring.
  • 100 % metalfri tåbeskyttelseskappe – med anatomisk form og god sidestabilitet.
  • ESD-udstyr.
  • Komfortindersål med fugttransportsystem og ekstra dæmpning i hælen og forfoden.

Åndbart mikrovelour-overmateriale.

Norm:

EN ISO20345:2011 S3 SRC
Indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven