sko grøn/sort uvex 1 G2 planet, S1P 40

Art.-nr.: 092128 40
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Vælg variant og styktal

EU-skostørrelse Stykpris inkl. Moms
  • Beskyttelsesklasse: S1P
  • Materiale, tåbeskyttelseskappe: Komposit
  • Gennemtræningssikkerhed: Tekstil
  • Norm: Indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie uvex 1
Køn Herre
Beskyttelsesklasse S1P
Materiale, tåbeskyttelseskappe Komposit
Gennemtræningssikkerhed Tekstil
Norm Indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Sål, egenskab Reboundsål
EU-skostørrelse 40
Produkttype Sikkerhedssko

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 092128 40
EAN/GTIN 4031101946207
Producentnummer 6824240

Betegnelse

Udførelse:

Utroligt lette og fleksible sikkerhedssko af genbrugte og bæredygtige materialer.
  • uvex x-dry knit planet tekstiloverflade af 100 % genbrugte PET-flasker.
  • Åndbart inderfor af 18 % bambus og 52 % genbrugt polyamid.
  • Ergonomisk udformet uvex x-tended grip planet TPU-slidsål med op til 10 % oparbejdet PU-affald. Ekstra lang levetid og skridsikker.
  • Ikke-metallisk, gennemtrædningshæmmende indlæg af 100 % genbrugt materiale.
  • Individuelt tilpassede, elastiske snørebånd af 100 % genbrugt materiale inkl. hurtiglukning.
  • TPR-overkappe af 40 % genbrugt materiale. Slidbeskyttelse.
  • Udskiftelig, antistatisk komfortindersål med overflade af 100 % genbrugte PET-flasker og skum af oparbejdet PU-affald.
  • 100 % metalfri uvex xenova®-tåbeskyttelseskappe.
  • Sålteknologi uvex i-PUREnrj med bedste dæmpningsegenskaber.
  • Alle sålmaterialer er silikonefri, uden blødgøringsmidler og indeholder ingen andre malingsforstyrende stoffer.
  • Næsten sømløs skaftkonstruktion for at undgå tryksteder.
  • Beskyttelse mod elektrostatisk afladning (ESD).
  • Støvpløs.
  • Egnet til kromallergikere.
  • Bredde 11.

uvex 1 G2 planet 2.0
  • Tekstiloverflade af genbrugte PET-flasker.
  • Åndbar indvendig foring.
  • Metalfri tåkappe uvex xenova®.
  • TPU-ydersål.
  • ESD-udførelse.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S1 P SRC.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven