Sko, sort HOLEX-sko Move Two 101 S3L ESD, EU-skostørrelse: 47

Art.-nr.: 092098 47
Nyt produkt
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager

Vælg variant og styktal

EU-skostørrelse Stykpris inkl. Moms
  • Beskyttelsesklasse: S3L
  • Materiale, tåbeskyttelseskappe: Komposit
  • Gennemtræningssikkerhed: Tekstil
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Køn Herre
Beskyttelsesklasse S3L
Materiale, tåbeskyttelseskappe Komposit
Gennemtræningssikkerhed Tekstil
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
EU-skostørrelse 47
Produkttype Sikkerhedssko

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 092098 47
EAN/GTIN 4067263114437
Producentnummer 092098 47

Betegnelse

Udførelse:

Sikkerhedsskoene HOLEX Move Two er udført i et let og fleksibelt materiale, som er åndbart og modstandsdygtigt. Kombinationen af materialer er behagelig og giver en høj brugerkomfort. Det smarte look afrundes af det klassiske design med moderne elementer. Derudover er skoene modstandsdygtige mod snavs og skader.
  • Overmateriale af mikrofiber.
  • Tekstil-gennemtrædningsbeskyttelse.
  • Beskyttelse mod elektrostatisk afladning (ESD).
  • Funktionsfor i sandwich-mesh af 100 % polyester, åndbart, slidstærkt.
  • Støtteindlæg af mesh- / PU-skum.
  • Slidsål PU / TPU, sort.
  • Øget synlighed takket være de reflekselementer.

Sko med snørebånd.

Norm:

EN ISO 20345:2022 S3L SR. ASTM F2413-18.

Bemærk:

Under tilbehør til fodbeskyttelse finder du de passende HOLEX snørebånd nr. 092862 110, 092863 130 og HOLEX indlægssåler nr. 092845 36-48.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven