• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

Støvler med snørebånd antracitgrå/sort Sikkerhedstøvler med snørebånd comfort ESD, S3 W1, EU-skostørrelse: 36

Art.-nr.: 092074 36
Rabat
716,83 DKK
Price per 1 par
Pris gyldig til 19. jan. 2025
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Vælg variant og styktal

EU-skostørrelse Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Beskyttelsesklasse: S3
  • Materiale, tåbeskyttelseskappe: Aluminium
  • Gennemtræningssikkerhed: Tekstil
  • Standard: Indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Køn Herre
Beskyttelsesklasse S3
Materiale, tåbeskyttelseskappe Aluminium
Gennemtræningssikkerhed Tekstil
Standard Indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Egenskab Vario®-dæmpning
EU-skostørrelse 36
Produkttype Sikkerhedsstøvle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 092074 36
EAN/GTIN 4062406400484
Producentnummer GARANT STIEFEL S3 W1 GR.36
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

GARANT sikkerhedsskoene comfort kombinerer moderne design med den højest mulige brugerkomfort. Innovative kvalitetsmaterialer samt en meget høj bearbejdningskvalitet ″Made in Germany″ garanterer en optimal beskyttelse og en minimal vægt. Forskellige skaftbredder og den specielle viklede udførelse muliggør et ″ægte″ system med flere bredder, og er dermed den ideelle løsning til forskellige fodbredder. Den konsekvente anvendelse af ergonomiske design og en udskiftelig, vægtafhængig dæmpning formindsker belastningerne på knæ og ryg markant og bidrager dermed til en sund kropsholdning på lang sigt.
  • Overmateriale af lette, men modstandsdygtige mikrofibre.
  • Åndbart funktionsfor.
  • Praktisk GARANT comfort Heel-Puller til nem og hurtig tilspænding af skoene.
  • GARANT comfort indlægssål med vægtafhængig dæmpning.
  • Slidsål GARANT comfort TPU.
  • Beskyttelse mod elektrostatisk afladning (ESD).

Støvle med sømfri udførelse. Støvpløs. Beskyttelse mod vandgennemtrængning.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191.

Bemærk:

Bred version W2 under nr. 092075.
  • GARANT komfort-indlægssål med vægtafhængig dæmpning finder du i tilbehøret til fodbeskyttelse under: 092864 (blød), 092865 (middel), 092866 (hård).
  • Som standard leveres sko med str. 36-39 med blød dæmpning, str. 40-45 med middel dæmpning og. 46-48 med hård dæmpning.
  • Under tilbehør til fodbeskyttelse finder du også de passende GARANT-snørebånd til snørebåndsstøvlerne under: 092855 120 samt hurtiglåseanordningen til sandalen; 092856 55 (str. 36-41) og 092856 65 (str.42-48).

Warning:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Schützt Fuß vor mechanischen Risiken.
  • Geeignet für Arbeiten mit elektrostatisch gefährdeten Bauelementen.

Sachwidriger Einsatz
  • Durchtrittsichere Einlage und Zehenkappe nicht aus Schuh entnehmen.

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Schützt Fuß vor mechanischen Risiken.
  • Geeignet für Arbeiten mit elektrostatisch gefährdeten Bauelementen.

Sachwidriger Einsatz
  • Durchtrittsichere Einlage und Zehenkappe nicht aus Schuh entnehmen.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven