Sko antracitgrå/sort Sikkerhedssko comfort ESD, S1 W2 36

Art.-nr.: 092053 36
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager

Vælg variant og styktal

EU-skostørrelse Stykpris inkl. Moms
  • Beskyttelsesklasse: S1
  • Materiale, tåbeskyttelseskappe: Aluminium
  • Norm: Indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD
  • Egenskab: Vario®-dæmpning

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Køn Unisex
    Beskyttelsesklasse S1
    Materiale, tåbeskyttelseskappe Aluminium
    Norm Indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191
    elektrostatisk egenskab EGB/ESD
    Egenskab Vario®-dæmpning
    EU-skostørrelse 36
    Produkttype Sikkerhedssko

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 092053 36
    EAN/GTIN 4062406280222
    Producentnummer 092053 36

    Betegnelse

    Udførelse:

    GARANT sikkerhedsskoene comfort kombinerer moderne design med den højest mulige brugerkomfort. Innovative kvalitetsmaterialer samt en meget høj bearbejdningskvalitet „Made in Germany” garanterer en optimal beskyttelse og en minimal vægt. Forskellige skaftbredder (vidde W1 til normalt brede fødder, bredde W2 til brede fødder) og den viklede udførelse muliggør et „ægte” system med flere bredder og er dermed en ideel løsning til forskellige fodbredder. Den konsekvente anvendelse af ergonomiske design og en udskiftelig, vægtafhængig dæmpning formindsker belastningerne på knæ og ryg markant og bidrager dermed væsentligt til en sund kropsholdning på lang sigt.
    • Overmateriale af lette, men modstandsdygtige mikrofibre.
    • Åndbart funktionsfor.
    • Praktisk GARANT comfort Heel-Puller til nem og hurtig tilspænding af skoene.
    • GARANT comfort indlægssål med vægtafhængig dæmpning.
    • Slidsål GARANT comfort TPU
    • Beskyttelse mod elektrostatisk afladning (ESD).

    Sko med stor ventilationsflade.

    Norm:

    EN ISO 20345:2011 S1 SRC
    Indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191.

    Bemærk:

    • GARANT komfort-indlægssål med vægtafhængig dæmpning finder du i tilbehøret til fodbeskyttelse under: 092864 (blød), 092865 (middel), 092866 (hård).
    • Som standard leveres sko med str. 36-39 med blød dæmpning, str. 40-45 med middel dæmpning og str. 46-48 med hård dæmpning.
    • Under tilbehør til fodbeskyttelse finder du også de passende GARANT-snørebånd under: 092855 120.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven