Sandal antracitgrå/sort Sikkerhedssandal comfort ESD, S1 W2 44

Art.-nr.: 092051 44
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
216 styk på lager
  • Beskyttelsesklasse: S1
  • Materiale, tåbeskyttelseskappe: Aluminium
  • Norm: Indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191
  • Egenskab: Vario®-dæmpning
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Produktdetaljer

Teknisk data

Beskyttelsesklasse S1
Materiale, tåbeskyttelseskappe Aluminium
Norm Indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191
Egenskab Vario®-dæmpning
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
EU-skostørrelse 44
Produkttype Sikkerhedssandaler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 092051 44
EAN/GTIN 4062406400170
Producentnummer 092051 44

Betegnelse

Udførelse:

GARANT sikkerhedsskoene comfort kombinerer moderne design med den højest mulige brugerkomfort. Innovative kvalitetsmaterialer samt en meget høj bearbejdningskvalitet ″Made in Germany″ garanterer en optimal beskyttelse og en minimal vægt. Forskellige skaftbredder og den specielle viklede udførelse muliggør et ″ægte″ system med flere bredder, og er dermed den ideelle løsning til forskellige fodbredder. Den konsekvente anvendelse af ergonomiske design og en udskiftelig, vægtafhængig dæmpning formindsker belastningerne på knæ og ryg markant og bidrager dermed til en sund kropsholdning på lang sigt.
  • Overmateriale af lette, men modstandsdygtige mikrofibre.
  • Åndbart funktionsfor.
  • Praktisk GARANT comfort Heel-Puller til nem og hurtig tilspænding af skoene.
  • GARANT comfort indlægssål med vægtafhængig dæmpning.
  • Slidsål GARANT comfort TPU.
  • Beskyttelse mod elektrostatisk afladning (ESD).

Sandal med stor ventilationsflade.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Bemærk:

Flere udførelser W1 under nr. 092050.
  • GARANT komfort-indlægssål med vægtafhængig dæmpning finder du i tilbehøret til fodbeskyttelse under: 092864 (blød), 092865 (middel), 092866 (hård).
  • Som standard leveres sko med str. 36-39 med blød dæmpning, str. 40-45 med middel dæmpning og. 46-48 med hård dæmpning.
  • Under tilbehør til fodbeskyttelse finder du også de passende GARANT-snørebånd til snørebåndsstøvlerne under: 092855 120 samt hurtiglåseanordningen til sandalen; 092856 55 (str. 36-41) og 092856 65 (str.42-48).

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    EU-skostørrelse Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven