Udførelse:
GARANT sikkerhedsskoene comfort kombinerer moderne design med den højest mulige brugerkomfort. Innovative kvalitetsmaterialer samt en meget høj bearbejdningskvalitet ″Made in Germany″ garanterer en optimal beskyttelse og en minimal vægt. Forskellige skaftbredder og den specielle viklede udførelse muliggør et ″ægte″ system med flere bredder, og er dermed den ideelle løsning til forskellige fodbredder. Den konsekvente anvendelse af ergonomiske design og en udskiftelig, vægtafhængig dæmpning formindsker belastningerne på knæ og ryg markant og bidrager dermed til en sund kropsholdning på lang sigt.
- Overmateriale af lette, men modstandsdygtige mikrofibre.
- Åndbart funktionsfor.
- Praktisk GARANT comfort Heel-Puller til nem og hurtig tilspænding af skoene.
- GARANT comfort indlægssål med vægtafhængig dæmpning.
- Slidsål GARANT comfort TPU.
- Beskyttelse mod elektrostatisk afladning (ESD).
Sandal med stor ventilationsflade.
Norm:
EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Bemærk:
Flere udførelser W1 under nr.
092050.
- GARANT komfort-indlægssål med vægtafhængig dæmpning finder du i tilbehøret til fodbeskyttelse under: 092864 (blød), 092865 (middel), 092866 (hård).
- Som standard leveres sko med str. 36-39 med blød dæmpning, str. 40-45 med middel dæmpning og. 46-48 med hård dæmpning.
- Under tilbehør til fodbeskyttelse finder du også de passende GARANT-snørebånd til snørebåndsstøvlerne under: 092855 120 samt hurtiglåseanordningen til sandalen; 092856 55 (str. 36-41) og 092856 65 (str.42-48).